Solidna metalowa skrzynka narzędziowa z 3 szufladami

Nr art.: 1483KHD3RB
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 3-4 tygodnie
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
Numer artykułu 1483KHD3RB
EAN / GTIN 7314150230099
Numer producenta 1483KHD3RB
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Metalowa skrzynka narzędziowa z trzema szufladami i przegrodą w pokrywie
  • Kompaktowa skrzynka narzędziowa z dużą przestrzenią do przechowywania, szufladami na mniejsze narzędzia oraz przegrodą w pokrywie na narzędzia średniej wielkości
  • Możliwość zamknięcia na kłódkę (kłódka nie jest częścią zakresu dostawy)
  • Rama o podwójnych ściankach chroni szyny i szuflady przed uderzeniami i wstrząsami
  • Wzmocnione obszary zmniejszają obciążenie w newralgicznych miejscach
  • Długie prowadnice szuflad z łożyskami kulkowymi i szufladami otwieranymi na pełną szerokość
  • System zatrzaskowy
  • Szuflady są blokowane zaraz po zamknięciu pokrywy
  • Wymiary wewnętrzne szuflad: (3x) 455 x 208 x 39 mm
  • Wymiary schowka w pokrywie: (1x) 520 mm x 250 mm x 60 mm
  • Pokrywa z karbowanej blachy stalowej, może służyć jako stopień
  • Odporny na Skydrol
  • Szczególnie nadaje się dla przemysłu lotniczego

Cecha szcz.:

  • Pojemność ładowania wózek warsztatowy: 70 kg
  • Szuflada ładowności: 15 kg
  • Rozmiar pakietu: 305 x 233 x 523 mm
  • Wysokość: 305 mm
  • Długość: 523 mm
  • Szerokość: 233 mm
  • Masa: 13050 g
  • Wysokość produktu: 380 mm
  • Długość produktu: 580 mm
  • Masa: 14,0300 kg
  • Szerokość produktu: 320 mm