• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer, Metall, leer

Artikel-Nr.: 1483KHD3RB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1483KHD3RB
EAN / GTIN 7314150230099
Herstellernummer 1483KHD3RB
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Werkzeugbox aus Metall mit drei Schubladen und Deckelfach
  • Kompakte Werkzeugbox mit viel Stauraum, Schubladen für kleinere Werkzeuge und einem Deckelfach für mittelgroße Werkzeuge
  • Mit Vorhängeschloss abschließbar (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Der doppelwandige Rahmen schützt die Schienen und Schubladen vor Schlägen und Stößen
  • Verstärkte Bereiche verringern die Belastung an empfindlichen Stellen
  • Lange Schubladenschienen mit Kugellagern und vollständig zu öffnenden Schubladen
  • Klick/Einrast-Verschlusssystem
  • Die Schubladen sind verriegelt, sobald der Deckel geschlossen wird
  • Innenmaße der Schubladen: (3x) 455 x 208 x 39 mm
  • Abmessungen des Deckelfaches: (1x) 520 mm x 250 mm x 60 mm
  • Deckel mit geriffeltem Stahlblech, kann als Tritt verwendet werden
  • Beständig gegen Skydrol
  • Besonders geeignet für die Luftfahrt-Industrie

Merkmal:

  • Ladekapazität Werkstattwagen: 70 kg
  • Ladekapazität Schublade: 15 kg
  • Paketgröße: 305 x 233 x 523 mm
  • Höhe: 305 mm
  • Länge: 523 mm
  • Breite: 233 mm
  • Gewicht: 13050 g
  • Produkt-Höhe: 380 mm
  • Produkt-Länge: 580 mm
  • Gewicht: 14,0300 kg
  • Produkt-Breite: 320 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit