Robustní kovová skříňka na nářadí se 3 zásuvkami

Artiklové číslo: 1483KHD3RB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
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
Katalogové číslo 1483KHD3RB
EAN / GTIN 7314150230099
Číslo výrobce 1483KHD3RB
Výrobce/odpovědná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Kovová skříňka na nářadí se třemi zásuvkami a přihrádkou ve víku
  • Kompaktní bedna na nářadí s velkým úložným prostorem, zásuvkami na menší nářadí a přihrádkou ve víku na středně velké nářadí
  • Lze uzamknout visacím zámkem (není součástí dodávky)
  • Dvojitý rám chrání kolejnice a zásuvky před nárazy a otřesy
  • Zesílené části snižují namáhání citlivých míst
  • Dlouhé výsuvné kolejnice s kuličkovými ložisky a zásuvkami, které lze zcela vysunout
  • Zavírací systém typu „klik-zámek“
  • Zásuvky se zamknou, jakmile se zavře víko
  • Vnitřní rozměry zásuvek: (3x) 455 × 208 × 39 mm
  • Rozměry přihrádky ve víku: (1x) 520 mm × 250 mm × 60 mm
  • Víko z rýhovaného ocelového plechu, lze použít jako nášlapnou plochu
  • Odolný vůči Skydrolu
  • Zvláště vhodné pro letecký průmysl

Charakteristika:

  • Nabíjecí kapacita dílenský vozík: 70kg
  • Zásobník na kapacitu vkládání: 15kg
  • Velikost paketu: 305 x 233 x 523 mm
  • Výška: 305 mm
  • Délka: 523 mm
  • Šířka: 233 mm
  • Hmotnost: 13050g
  • Výška produktu: 380 mm
  • Délka výrobku: 580 mm
  • Hmotnost: 14,0300kg
  • Produkt šířka: 320 mm