Tlačni senzor, A-1200, G 1/4, 0 - 4, 0 bar, 1, 0 % FS, PNP, M12x1, 316L

Št. art.: 148290
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Nazivna napetost 10 V; 32 V
Serija A-1200
Oznaka proizvajalca A-1200
Potrdilo o kakovosti brez
Smernica/oznaka brez
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
EX-področje ne
Napajanje omrežno napajanje
Vrsta izdelka Manometer
Priključni navoj G1/4 col
Razpon prikaza maks. 4 bar
Material ohišja jeklo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 148290
EAN/GTIN 4047322800273
Številka proizvajalca 148290
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Tlačni senzor, A-1200, G 1/4, 0 - 4, 0 bar, natančnost 1, 0 % FS, 1 stikalni izhod PNP, IO-Link, M12x1, 4-polni, ohišje 316L. Tip A-1200 je senzor tlaka brez zaslona, ki je prek IO-Link fleksibilno programabilen in vsestransko uporaben. Zahvaljujoč IO-Link je idealen za uporabo v inteligentnih strojih. Da so natančni merilni rezultati trajno zagotovljeni, ima senzor tlaka vgrajene diagnostične funkcije, ki nadzorujejo stanje naprave, poleg tega pa ga je mogoče prek digitalnega signala enostavno konfigurirati zunanje in kadarkoli prilagoditi. Robustna izvedba senzorja tlaka z IO-Link je posebej zasnovana za ekstremne okoljske pogoje. Z varjenim priključkom M12x1 brez težav prenese udarne obremenitve do 1000 g in je zasnovan za merilne temperature med -30 in 100 °C, zato ga je mogoče vgraditi v skoraj vsako aplikacijo. Zaradi stabilne konstrukcije se znatno zmanjšajo izpadni časi ter s tem povezani stroški vzdrževanja. 360° LED indikator stanja vizualno prikazuje stanje senzorja. Zelena (v redu), rumena (kritično stanje) ali rdeča (napaka) signalna lučka omogoča intuitivno in hitro odkrivanje in odpravljanje napak. Pri vzdrževanju funkcija utripanja prek IO-Link olajša natančno lokalizacijo senzorja tlaka. Preprečuje se zamenjava in pospeši vzdrževanje.

Lastnosti:

  • Ohišje: CrNi jeklo 316L
  • Navoj: G 1/4 AG
  • IO-Link: 1,1
  • WIKA tip: A-1200
  • Stopnja zaščite: IP65 in IP67
  • Točnost: 1,0 % FS
  • pomožna energija: DC 10–32 V
  • Izhodni signal: 1 stikalni izhod (PNP, IO-Link)
  • Električni priključek: Okrogel konektor M12x1, 4-polni
  • Najvišja temperatura medija: 100 °C
  • Temperatura medija min.: -30 °C
  • Delovna temperatura maks.: 80 °C
  • Delovna temperatura min.: -20 °C
  • Deli, ki pridejo v stik z merilno snovjo: CrNi jeklo 316L
  • Najvišja temperatura okolice: 85 °C
  • Okoljska temperatura min.: -30 °C