Capteur de pression, A-1200, G 1/4, 0 - 4, 0 bar, 1, 0 % FS, PNP, M12x1, 316L

Réf.: 148290
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Tension nominale 10 V; 32 V
Série A-1200
Référence fabricant A-1200
Label de qualité et de contrôle sans
Directive / Marquage aucun
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Type de produit Manomètres
Raccord fileté G1/4 pouce
Plage d’affichage max. 4 bar
matériau boîtier acier

Identification et classification

Référence article 148290
EAN / GTIN 4047322800273
Réf. fabricant 148290
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Capteur de pression, A-1200, G 1/4, 0 - 4, 0 bar, précision 1, 0 % FS, 1 sortie de commutation PNP, IO-Link, M12x1, 4 pôles, boîtier 316L. Le type A-1200 est un capteur de pression sans écran, programmable de manière flexible via IO-Link et polyvalent. Grâce à la technologie IO-Link, il est idéal pour une utilisation dans des machines intelligentes. Afin de garantir en permanence la précision des résultats de mesure, le capteur de pression dispose de fonctions de diagnostic intégrées qui surveillent l’état de l’appareil. Il peut en outre être facilement configuré à distance via le signal numérique et adapté à tout moment. La conception robuste du capteur de pression avec IO-Link est spécialement conçue pour les conditions environnementales extrêmes. Avec son connecteur M12x1 soudé, il résiste sans problème à des chocs allant jusqu’à 1000 g et est conçu pour des températures de mesure comprises entre -30 et 100 °C, ce qui lui permet d’être intégré dans presque toutes les applications. Les temps d’arrêt ainsi que les frais et coûts de maintenance associés sont considérablement réduits grâce à la conception robuste. Un affichage d’état LED à 360° informe visuellement de l’état du capteur. Le signal vert (OK), jaune (état critique) ou rouge (erreur) permet une détection et un dépannage intuitifs et rapides. Lors des opérations de maintenance, une fonction clignotante via IO-Link facilite la localisation précise d’un capteur de pression. Cela évite les confusions et accélère la maintenance.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: Acier CrNi 316L
  • Filetage: G 1/4 mâle
  • liaison IO: 1,1
  • Type WIKA: A-1200
  • Indice de protection: IP65 et IP67
  • Précision: 1,0 % FS
  • énergie auxiliaire: 10 - 32 V CC
  • Signal de sortie: 1 sortie de commutation (PNP, IO-Link)
  • Raccordement électrique: Connecteur circulaire M12x1, 4 pôles
  • Température maximale du fluide: 100 °C
  • Température du fluide min.: -30 °C
  • Température de fonctionnement max.: 80 °C
  • Température de fonctionnement min.: -20 °C
  • Pièces en contact avec le fluide: Acier CrNi 316L
  • Température ambiante max.: 85 °C
  • Température ambiante min.: -30 °C