Pokrętło nastawne wzmocnione, Typ: 0

Nr art.: 148200 0
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
164 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 1814

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 1814
zakres mocowania □ 2 mm - 5 mm
do gwintowników ręcznych wg DIN 352 M1 − M8
do ⌀ rozwiertaków ręcznych wg DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
długość całkowita 125 mm
Rodzaj produktu Pokrętka narzędziowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 148200 0
EAN / GTIN 4045197923929
Numer producenta 148200 0
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane szczęki zaciskowe i uchwyty stalowe. W razie braku pola manewru jeden uchwyt odkręcany.
Do trudnych warunków użytkowania i zastosowań precyzyjnych. Wszystkie wymiary z kutym korpusem stalowym i szczęką stałą. Okrągła libelka do nasadzania prostego.