Nastavljivo držalo ojačano, Tip: 0

Št. art.: 148200 0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
376 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Za ročno povrtalo premer DIN 206 min. 2,5 mm
Za ročno povrtalo premer DIN 206 maks. 6,5 mm
Za ročne navojne svedre DIN 352 min. M1
Za ročne navojne svedre DIN 352 maks. M8
Vpenjalna širina min. 2 mm
Vpenjalna širina maks. 5 mm
Standard DIN 1814
Material jeklo
Dolžina 125 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka Okretalo za navojne svedre

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 148200 0
EAN/GTIN 4045197923929
Številka proizvajalca 148200 0
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S kaljenimi vpenjalnimi čeljustmi in jeklenimi ročaji. Za vrezovanje navoja na ozkih mestih se lahko en jekleni ročaj odstrani.
Za velike obremenitve in natančno uporabo. Vse dimenzije s kakovostno kovanim jeklenim osnovnim telesom in vgrajeno fiksno čeljustjo. Okrogla libela za ravno namestitev.