Vindejern, justerbare forstærket, Type: 0

Art.-nr.: 148200 0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
364 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til håndrival, diameter, DIN 206, min. 2,5 mm
Til håndrival, diameter, DIN 206, maks. 6,5 mm
Til håndsnittapper DIN 352, min. M1
Til håndsnittapper DIN 352, maks. M8
Spændvidde min. 2 mm
Spændvidde maks. 5 mm
Standard DIN 1814
Materiale stål
Længde 125 mm
Indhold enkelt del
Produkttype Vindejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 148200 0
EAN/GTIN 4045197923929
Producentnummer 148200 0
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.
Til kraftig belastning og præcis anvendelse. Alle mål med stålbasisenhed smedet i høj kvalitet og integreret fast bakke. Rund libelle til lige påsætning.