{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Kai rankinio plėstuvo skersmuo DIN 206 min. | 2,5 mm | |
| Kai rankinio plėstuvo skersmuo DIN 206 maks. | 6,5 mm | |
| Rankiniams sriegikliams DIN 352 min. | M1 | |
| Rankiniams sriegikliams DIN 352 maks, | M8 | |
| Užspaudimo ribos min. | 2 mm | |
| Užspaudimo ribos max. | 5 mm | |
| Standartas | DIN 1814 | |
| Medžiaga | plienas | |
| Ilgis | 125 mm | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Produkto rūšis | Sriegtuvas |
| Produkto numeris | 148200 0 | |
| EAN / GTIN | 4045197923929 | |
| Gamintojo numeris | 148200 0 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |