Miernik do montażu wpuszczanego, regulow

Nr art.: 148-854
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
Opakowanie luzem
Średnica trzpienia mocującego 9,5 mm
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Promień powierzchni przyłożenia 4 mm
Rodzaj produktu Głowica mikrometryczna
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Wypukła powierzchnia pomiarowa
Podziałka bębna pomiarowego 1/50 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Dokładność ± 2 µm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±2 µm
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 13 mm
Norma DIN 863-4

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 148-854
EAN / GTIN 4946368021614
Numer producenta 148-854
Numer L L40020 84
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Wkręt pomiarowy do montażu wpuszczanego w małej wersji oferuje następujące zalety: Pozycję zerową można ustawić w dowolnym miejscu.

Cecha szcz.:

  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Trzpień chwytowy: Nakrętka mocująca
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego J MPE: ±2 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,08 X 0,03 X 0,02 M
  • Zakres pomiarowy: 0-13
  • powierzchnia pomiarowa: Sferyczne (SR4)
  • Powierzchnie pomiarowe: Stal hartowana (>60 HRC)
  • Chwyt ∅: 9,5
  • podziałka skali: 0,01 mm
  • skok wrzeciona: 0,5 mm
  • Grubość elementu mocującego – nakrętka mocująca: 6
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a paper box with hex wrench 202863, spanner 301336