Cuchilla de medición incorporada, punto cero ajustable, 0-13 mm, tuerca de apriete, abrazadera de husillo, husillo esférico

Número de artículo: 148-854
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Embalaje sueltos
Diámetro del vástago de asiento 9,5 mm
Lectura, milímetros 0,01 mm
Radio plato de apoyo 4 mm
Tipo de producto Cabeza micrométrica
Paso de husillo 0,5 mm
Carraca sensitiva
Bloqueo / palanca de apriete
Unidad de lectura milímetros
Metrología analógico/a
Ejecución de la superficie de medición Superficie de medición convexa
División del tambor de medición 1/50 mm
Tratamiento de la superficie de medición templado
Precisión ± 2 µm
Desviación de medición E MPE ±2 µm
Número de micrómetros 1 ud.
Capacidad de medición mín. 0 mm
Capacidad de medición máx. 13 mm
Norma DIN 863-4

Identificación y clasificación

Número de artículo 148-854
EAN / GTIN 4946368021614
Número del fabricante 148-854
Número L L40020 84
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El micrómetro en versión pequeña le ofrece las siguientes ventajas: La posición cero se puede ajustar en cualquier punto

Característica:

  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Vástago de fijación: Tuerca de apriete
  • Valor límite de la desviación de medición J MPE: +/- 2 µm
  • Tamaño / Dimensión: 0,08 X 0,03 X 0,02 M
  • Rango de medición.: 0 - 13
  • Superficie de medición: Esférico (SR4)
  • Superficies de medición: Acero endurecido (>60 HRC)
  • Vástago ∅: 9,5
  • Graduación de la escala: 0,01 mm
  • Paso de husillo: 0,5 mm
  • Resistencia del dispositivo Tuerca de sujeción: 6
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Volumen de suministro:

En una caja con llave Allen 202863, llave 301336

Productos adecuados