{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Diametrul arborelui prizei | 9,5 mm | |
| Citire, milimetru | 0,01 mm | |
| Raza suprafeţei de contact | 4 mm | |
| Tip produs | Micrometru tampon | |
| Pasul tijei | 0,5 mm | |
| Limitator de cuplu de frecare | da | |
| Blocare / levier de strângere | da | |
| Citire unitate | milimetru | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| Suprafaţă de măsurare design | Suprafață de măsurare sferică | |
| Diviziune tambur de măsurare | 1/50 mm | |
| Suprafaţă de măsurare suprafață | călit | |
| Precizie ± | 2 µm | |
| Abatere de măsurare E MPE | ±2 µm | |
| Număr de micrometre | 1 buc. | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max | 13 mm | |
| Standard | DIN 863-4 |
| Cod articol | 148-854 | |
| EAN / GTIN | 4946368021614 | |
| Număr producător | 148-854 | |
| L-Număr | L40020 84 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |