{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Závitník | |
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit | |
| Závit D | M10; M12; M3; M4; M5; M6; M8 | |
| Norma | DIN 371, DIN 376 | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Počet přepážek | 14 ks | |
| Řada | Clever Tap | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Obal | plastový kufr | |
| Použití typu otvoru | slepý otvor | |
| Průměr jádrového otvoru | 10,2 mm; 2,5 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 5 mm; 6,8 mm; 8,5 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI); Vrtání do plného (BVB) | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | 146924 M3-12 | |
| EAN / GTIN | 4067263912309 | |
| Číslo výrobce | 146924 M3-12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |