• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

HOLEX Clever Tap maskingängtapp för grundhål + spiralborr för kärnhål, för metrisk gänga: M3-12

Art-nr.: 146924 M3-12
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
44 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för metrisk gänga Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Norm: DIN 371; DIN 376

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie CleverTap
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Norm DIN 371; DIN 376
för metrisk gänga M3 − M12
Produktslag Gängtappar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 146924 M3-12
EAN/GTIN 4067263912309
Tillverkarens nummer 146924 M3-12
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

När kassetten öppnas reser sig verktygen automatiskt och kan sedan tas ut utan problem.
Bestående av maskingängtappar M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 och kärnhålsspiralborr strl. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Innehåll:

vardera 1 maskingängtapp M3 – M12 nr 135255 och kärnborr nr 114031