Szczypce do nitów

Nr art.: 1468-M6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 1468-M6
EAN / GTIN 7314150243211
Numer producenta 1468-M6
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Do osadzania nakrętek nitowych w blachach.
  • Montaż odbywa się od strony przedniej. Nie ma potrzeby, aby tył był dostępny.
  • Do nakrętek nitowych w rozmiarach M3, M4, M5 i M6
  • Z czterema wkładkami nakrętkowymi i narzędziem do ich wymiany

Cecha szcz.:

  • Rozmiar pakietu: 20 x 110 x 265 mm
  • Wysokość: 20 mm
  • Długość: 265 mm
  • Szerokość: 110 mm
  • Masa: 740 g
  • Wysokość produktu: 35 mm
  • Długość produktu: 310 mm
  • Masa: 0,7100 kg
  • Szerokość produktu: 185 mm