• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nietzange

Artikel-Nr.: 1468-M6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1468-M6
EAN / GTIN 7314150243211
Herstellernummer 1468-M6
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Setzen von Nietmuttern in Metallplatten.
  • Die Anbringung erfolgt von der Vorderseite. Die Rückseite muss nicht zugänglich sein.
  • Für Nietmuttern der Größen M3, M4, M5 und M6
  • Mit vier Mutterneinsätzen und Werkzeug zum Wechseln der Einsätze

Merkmal:

  • Paketgröße: 20 x 110 x 265 mm
  • Höhe: 20 mm
  • Länge: 265 mm
  • Breite: 110 mm
  • Gewicht: 740 g
  • Produkt-Höhe: 35 mm
  • Produkt-Länge: 310 mm
  • Gewicht: 0,7100 kg
  • Produkt-Breite: 185 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb