Alicates para remaches

Número de artículo: 1468-M6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 1468-M6
EAN / GTIN 7314150243211
Número del fabricante 1468-M6
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Para colocar tuercas remachables en placas metálicas.
  • La instalación se realiza desde la parte delantera. No es necesario que se pueda acceder a la parte trasera.
  • Para tuercas remachables de los tamaños M3, M4, M5 y M6
  • Con cuatro puntas de tornillo y herramientas para cambiarlas

Característica:

  • Tamaño del paquete: 20 x 110 x 265 mm
  • Altura: 20 mm
  • Longitud: 265 mm
  • Anchura: 110 mm
  • Peso: 740 g
  • Altura del producto: 35 mm
  • Longitud del producto: 310 mm
  • Peso: 0,7100 kg
  • Producto anchura: 185 mm