• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Contour Milling Insert convex TriMILL 03 R=0,75

Nr art.: 146583
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 146583
EAN / GTIN 04255911739068
Numer producenta 146583
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Radius R [mm] 0,75, Cutting diameter D [mm] 10,6, Type TriMILL 03, L P1 [mm] 2,34, Number of cutting edges 3, TriMILL size 03, Rake angle 8°, Coating Tinamatic, substrate FKN, area of application Universal ≤54HRC