Plaque profilée convexe TriMILL 03 R=0,75

Réf.: 146583
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 146583
EAN / GTIN 04255911739068
Réf. fabricant 146583
Fabricant/personne responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Description

Description:

Rayon R [mm] 0,75, diamètre de coupe D [mm] 10,6, type TriMILL 03, L P1 [mm] 2,34, nombre de tranchants 3, taille TriMILL 03, angle de coupe 8°, revêtement Tinamatic, substrat FKN, domaine d’application universel ≤54HRC