FireFly 8-32 UNC in cardboard box, 1 piece

Nr art.: 1457657
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria FireFly
Oznaczenie producenta FireFly Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät
Opakowanie karton
Masa 750 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1457657
EAN / GTIN 4007081905237
Numer producenta 1457657
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Opis:

FireFly – hand-held blind rivet nut setting tool

Power and intelligence for setting blind rivet nuts

The practical solution
  • The proven function of the Flipper hand riveter and the ergonomic principle also save up to 40% manual force when setting blind rivet nuts with the FireFly.
  • A special lever arrangement and the ratchet mechanism enable you to work with extremely little manual force
  • Tool-free change of threaded mandrel and nose piece
  • Large stroke of 9 millimetres for easy setting of blind rivet nuts, even in thin materials, and for setting PolyGrip blind rivet nuts
  • Tool-free adjustment of setting stroke and mandrel lengths enables uncomplicated setting
    of blind rivet nuts of different lengths
The working range
  • Sets blind rivet nuts from M3 to M6 aluminium and from M3 to M5 steel.
Technical data
  • Total stroke: 9 mm
  • Single stroke: 1.8 mm
  • Weight: 750g