FireFly 8-32 UNC în cutie, 1 buc

Cod articol.: 1457657
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie FireFly
Denumirea producătorului FireFly Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät
Ambalaj Cutie de carton
Greutate 750 g

Identificare și clasificare

Cod articol 1457657
EAN / GTIN 4007081905237
Număr producător 1457657
Producător/responsabil SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descriere

Descriere:

FireFly - Mașină manuală de fixat piulițe pentru nituri oarbe

Putere și inteligență pentru fixarea piulițelor de nit orb

Cea practică
  • Funcționarea încercată și testată a uneltei manuale de nituire Flipper și principiul ergonomic al FireFly economisesc, de asemenea, până la 40% forță manuală la fixarea piulițelor cu nit orb.
  • Un aranjament special al pârghiei și mecanismul cu clichet fac posibilă lucrul cu o forță manuală extrem de redusă
  • Schimbarea fără scule a mandrinei și a piesa de nas
  • Cursă mare de 9 milimetri pentru fixarea ușoară a piulițelor cu nit orb, chiar și în materiale subțiri și pentru fixarea piulițelor cu nit orb PolyGrip
  • Reglarea fără scule a cursei de reglare și a lungimii mandrinei permite reglarea fără complicații a piulițelor cu nit orb
    a piulițelor cu nit orb de diferite lungimi
Zona de lucru
  • Fixează piulițe cu nit orb din aluminiu M3 până la M6 și din oțel M3 până la M5.
Date tehnice
  • Cursa totală: 9 mm
  • O singură cursă: 1,8 mm
  • Greutate: 750g