• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FireFly 8-32 UNC im Karton, 1 Stück

Artikel-Nr.: 1457657
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie FireFly
Herstellerbezeichnung FireFly Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät
Verpackung Karton
Gewicht 750 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1457657
EAN / GTIN 4007081905237
Herstellernummer 1457657
Hersteller/verantwortliche Person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Beschreibung

Beschreibung:

FireFly – Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät

Kraft und Intelligenz zum Setzen von Blindnietmuttern

Der Praktische
  • Die bewährte Arbeitsweise der Handnietzange Flipper und das ergonomische Prinzip sparen auch beim FireFly bis zu 40% Handkraft beim Setzen von Blindnietmuttern.
  • Eine spezielle Hebelanordnung sowie der Ratschenmechanismus ermöglichen das Arbeiten mit extrem geringer Handkraft
  • Werkzeugloser Wechsel von Gewindedorn und Mundstück
  • Großer Hub von 9 Millimetern für einfaches Setzen von Blindnietmuttern, auch in geringen Fügegutstärken sowie zum Setzen von PolyGrip-Blindnietmuttern
  • Werkzeuglose Einstellung von Setzhub und Gewindedornlängen ermöglicht unkompliziertes Setzen
    von Blindnietmuttern unterschiedlichster Längen
Der Arbeitsbereich
  • Setzt Blindnietmuttern von M3 bis M6 Aluminium sowie von M3 bis M5 Stahl.
Technischen Daten
  • Gesamthub: 9 mm
  • Einzelhub: 1,8 mm
  • Gewicht: 750 g

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb