{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Nity | |
| Liczba | 500 | |
| Średnica wierconego otworu | 3,3 mm | |
| Średnica nitu drążonego | 3,2 mm | |
| Min. zakres zacisku | 0,5 mm | |
| Maks. zakres zacisku | 1,5 mm | |
| Materiał trzpienia nitów | stal | |
| Materiał nitu drążonego | Miedź | |
| Kształt główki | FK | |
| Długość nitu L | 6 mm |
| Numer artykułu | 1453904 | |
| EAN / GTIN | 4007081451017 | |
| Numer producenta | 1453904 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |