CAP blindnitte kobber/stål fladt rundt hoved 3,2 x 6, 500 stk.

Art.-nr.: 1453904
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype nitter
Antal 500
Diameter, borehul 3,3 mm
Diameter, hulbolt 3,2 mm
Klemmeområde, min. 0,5 mm
Klemmeområde, maks. 1,5 mm
Materiale, nittedorn Stål
Materiale, hulnitte Kobber
Hovedform FK
Nitlængde L 6 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1453904
EAN/GTIN 4007081451017
Producentnummer 1453904
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

CAP - Kopblindniten
CAP - Lufttæt og vandtæt af natur.


Opbygning:
Af tekniske årsager skal CAP-blindnittens nittespindel fastgøres i hulnitten. Det betyder dog, at nittekroppen kun kan deformeres en smule under hærdningsprocessen. Som en konsekvens af dette har en blindkopnitte kun marginale hulfriktionsegenskaber. De er dog nødvendige for at kunne kompensere for større borehulstolerancer.

En tæt forbindelse med omhu:
Hvis CAP-blindnitten behandles omhyggeligt, giver den grundlag for en pålidelig “tæt” forbindelse.
De tekniske forhold gør det nødvendigt med en meget omhyggelig forberedelse af ansøgningen. Borehullets diameter skal være så lille som muligt for at sikre korrekt funktion i applikationen over en lang periode.

Egenskab:

  • Diameter på boret: 3,3 mm
  • maks. Spændeområde: 1,5 mm
  • min. Spændeområde: 0,5 mm
  • Ærmets materiale: Kobberlegering
  • Pennens materiale: Stål, let olieret
  • spredning mulig: Nej
  • Længde: 92 mm
  • Hovedform: Fladt rundt hoved
  • min. Fastspændingslængde: 0,5 mm
  • maks. Fastspændingslængde: 1,5 mm
  • Hovedets diameter: 6,5 mm