CAP remache ciego cobre/acero cabeza plana redonda 3,2 x 6, 500 piezas

Número de artículo: 1453904
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Remaches
Cantidad 500
Diámetro del orificio 3,3 mm
Diámetro del remache hueco 3,2 mm
Rango de sujeción mín. 0,5 mm
Rango de sujeción máx. 1,5 mm
Material del mandril de remache Acero
Material del remache hueco Cobre
Forma de cabeza FK
Longitud del remache L 6 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 1453904
EAN / GTIN 4007081451017
Número del fabricante 1453904
Fabricante/responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descripción

Descripción:

CAP - El remache ciego de cazoleta
CAP - Estanco al aire y al agua por naturaleza.


La estructura:
Por razones técnicas, el vástago del remache ciego CAP debe fijarse en el remache hueco. Sin embargo, esto significa que el cuerpo del remache sólo puede deformarse ligeramente durante el proceso de fraguado. Como consecuencia de ello, un remache de cazoleta ciega sólo tiene unas propiedades marginales de fricción del agujero. Sin embargo, son necesarios para poder compensar tolerancias de perforación mayores.

Una unión estanca con cuidado:
Si el remache ciego CAP se procesa con cuidado, constituye la base de una unión “estanca” fiable.
Las condiciones técnicas hacen imprescindible una preparación muy cuidadosa en la aplicación. El diámetro de la perforación debe ser lo más pequeño posible para garantizar un funcionamiento correcto en la aplicación durante un largo periodo de tiempo.

Característica:

  • Diámetro de la broca: 3,3 mm
  • máx. Intervalo de apriete: 1,5 mm
  • mín. Intervalo de apriete: 0,5 mm
  • Material de la funda: Aleación de cobre
  • Material del bolígrafo: Acero, ligeramente aceitado
  • posible propagación: No
  • Longitud: 92 mm
  • Forma de cabeza: Cabeza plana y redonda
  • mín. Longitud de sujeción: 0,5 mm
  • máx. Longitud de sujeción: 1,5 mm
  • Diámetro de la cabeza: 6,5 mm