Zestawy narzędzi do gwintowania z gwintownikami nacinakami, do gwintów metrycznych: M3-12

Nr art.: 145314 M3-12
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintów metrycznych Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
do gwintów metrycznych M3-12
długość 420 mm
szerokość 223 mm
wysokość 55 mm
Rodzaj produktu Narzynki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 145314 M3-12
EAN / GTIN 4067263118367
Numer producenta 145314 M3-12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Stabilna kaseta metalowa z rączką i 2 zamkami mimośrodowymi. Poszczególne narzędzia łatwo dostępne, umocowane w oddzielnych uchwytach zabezpieczają na czas transportu. Po otwarciu pokrywy gwintowniki samoczynnie ustawiają się w pozycji pionowej. Szczegółowe opisy narzędzi – zob. poszczególne wyroby.

Zawartość:

po 3 gwintowniki nacinaki nr 131450: wielk. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
po 1 narzynce nr 140300: wielk. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
po 1 wiertle krętym nr 114150: wielk. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
po 1 pokrętle nastawnym nr 148410: wielk. 1; 2
po 1 uchwycie narzędziowym z grzechotką nr 148701: wielk. 85
po 1 uchwycie do narzynek nr 149310: wielk. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 sprawdzian do gwintów nr 477000: wielk. M/W
1 wkrętak nr 664300: wielk. 3 × 60