Pokrętła do narzynek, do narzynek o ⌀ × wys.: 16X5mm

Nr art.: 149310 16X5
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
826 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do narzynek o ⌀ × wys. (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: EN 22568

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do ⌀ narzynki 16 mm
wysokość 5 mm
Norma EN 22568
długość całkowita 160 mm
Liczba śrub mocujących 4
Rodzaj produktu Pokrętła do narzynek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 149310 16X5
EAN / GTIN 4062406219727
Numer producenta 149310 16X5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Odkręcane uchwyty stalowe. Z 5 wkrętami do mocowania narzynki. Do rozm. 65×25 z ciśnieniowego odlewu cynkowego, od rozm. 75×20 stalowe.

Zastosowanie:

Do bezpośredniego mocowania narzynek o obwodzie zamkniętym i naciętym, wg EN 22568.