Kierteitystyökalusarja Kertakierretapit, Metrisille kierteille: M3-12

Tuote nro.: 145314 M3-12
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Metrisille kierteille Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Kierretyyppi: M
  • Kylkikulma: 60

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretyyppi M
Kylkikulma 60 astetta
metrisille kierteille M3 − 12
Pituus 420 mm
Leveys 223 mm
Korkeus 55 mm
Tuotetyyppi Kierreleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 145314 M3-12
EAN / GTIN 4067263118367
Valmistajan numero 145314 M3-12
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kestävä peltikotelo, jossa on kantokahva ja kaksi epäkeskolukkoa. Jokainen työkalu pysyy kuljetettaessa varmasti paikallaan omassa vaahtomuovisisäkkeessään ja on selkeän järjestyksen ansiosta heti käyttövalmiina. Kierretapit nousevat kantta avattaessa pystyyn. Katso työkalujen yksityiskohtaiset kuvaukset tuotteiden kohdalta.

Sisältö:

Kussakin 3 valmiskierretappia nro 131450: koko M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
1 kierretapin väännin nro 140300: koko M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
kussakin 1 kierukkapora nro 114150: koot 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
1 säädettävä kierretapin väännin nro 148410: Koot 1; 2
1 työkalupidin räikällä, nro 148701: koko 85
1 kierretapin vääntimen pidike nro 149310: Koot 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 kierremalline nro 477000: Koko M/W
1 ruuvitaltta nro 664300: Gr. 3×60