Double ended socket wrench 24 mm

Nr art.: 1436945
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Wersja odsadzone
Średnica zewnętrzna D 24 mm
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 24 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja czerniona
Długość całkowita L 248 mm
Zestaw nie
Napęd Gniazdo czopowe
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1436945
EAN / GTIN 4010886812044
Numer producenta 1436945
Numer L L60160 2332
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Deep bores above the hexagon heads to take long studs
  • Through-hole on the angled side to take a tommy bar (e.g. 26 D, please order separately)
  • The rotary pin can also be used on the angled side (e.g. No. 26 D, please order separately)

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • 26 D: 12
  • Groove Ø 1: 12,00 mm
  • Head Ø 1 [mm]: 35,5 mm
  • Insertion depth 1: 22,0 mm
  • Insertion depth 2: 37,0 mm
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • Total length [mm]: 248 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats 1 [mm]: 24