Oboustranné nástrčné klíče s otvorem 24 mm

Artiklové číslo: 1436945
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Provedení zalomené
Vnější průměr 24 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 24 mm
Druh produktu Nástrčný klíč
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované; černěné
Celková délka 248 mm
Sada ne
Pohon Upínač čepu
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1436945
EAN / GTIN 4010886812044
Číslo výrobce 1436945
L-číslo L60160 2332
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pevná konstrukce se 2 šestihrannými otvory
Hluboké otvory nad šestihrannými hranami pro dlouhé šrouby se závitem
Na šikmé straně otvor vystupuje do volného prostoru a lze jej tak použít i pro umístění soustružnického kolíku (např. č. 26 D, objednejte prosím zvlášť)
Chromovaný
Chromovaný, hroty leštěné.

Charakteristika:

  • 26 D: 12
  • Drážka Ø 1: 12,00 mm
  • Hloubka zasunutí 1: 22,0 mm
  • Hloubka zasunutí 2: 37,0 mm
  • Celková délka [mm]: 248 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 35,5 mm
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 24
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez