Llave de doble tubo con un agujero de 24 mm.

Número de artículo: 1436945
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Modelo acodadas
Diámetro exterior 24 mm
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 24 mm
Tipo de producto Llave de vaso
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a; pavonado/a
Longitud total 248 mm
Juego no
Accionamiento Encaje para espiga
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 1436945
EAN / GTIN 4010886812044
Número del fabricante 1436945
Número L L60160 2332
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Agujeros profundos en los hexágonos para acoger pernos roscados
En la parte acodada, el agujero es pasante, por lo que puede utilizarse para acoplar a un pasador (p. ej. 26 D, solicitar por separado)
El pasador también puede utilizarse en el lado angular (por ejemplo, el Nº 26 D, por favor solicítelo por separado)

Característica:

  • 26 D: 12
  • Ranura Ø 1: 12,00 mm
  • Profundidad de inserción 1: 22,0 mm
  • Profundidad de inserción 2: 37,0 mm
  • Longitud total [mm]: 248 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 35,5 mm
  • Superficie: cromado
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 24
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados