{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | MEGA GRIP | |
| Oznaczenie producenta | MEGA GRIP Blindniete | |
| Rodzaj produktu | Nity | |
| Średnica wierconego otworu | 4,9 mm | |
| Średnica nitu drążonego D | 4,8 mm | |
| Min. zakres zacisku | 1,6 mm | |
| Materiał trzpienia nitów | Aluminiowe | |
| Materiał nitu drążonego | Aluminiowe | |
| Kształt główki | Głowica płaska (FK) |
| Numer artykułu | 1433808 | |
| EAN / GTIN | 4007081056007 | |
| Numer producenta | 1433808 | |
| Numer L | L70291 102127 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |