{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Czarny | |
| Rodzaj produktu | Łączniki kablowe | |
| Liczba | 100 szt. | |
| Długość łącznika kablowego | 200 mm | |
| Szerokość łącznika kablowego | 2,5 mm | |
| Materiał | poliamid | |
| Maks. średnica założonej opaski | 53 mm | |
| Min. temperatura zastosowania | -45 stopni | |
| Maks. temperatura zastosowania | 85 stopni | |
| Właściwości | Odporność na promieniowanie UV |
| Numer artykułu | 141435 | |
| EAN / GTIN | 4047322550932 | |
| Numer producenta | 141435 | |
| Numer L | L00970 136049 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |