{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Černá | |
| Druh produktu | Kabelové spojky | |
| Počet | 100 ks | |
| Délka kabelové spojky | 200 mm | |
| Šířka kabelové spojky | 2,5 mm | |
| Materiál | polyamid | |
| Průměr svazku max. | 53 mm | |
| Použití teploty min, | -45 stupně | |
| Použití teploty max. | 85 stupně | |
| Vlastnosti | Odolávající UV záření |
| Katalogové číslo | 141435 | |
| EAN / GTIN | 4047322550932 | |
| Číslo výrobce | 141435 | |
| L-číslo | L00970 136049 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |