Bridas para cables, PA 6.6, negro, cinta: 2,5 x 200 mm, 100 unidades por paquete

Número de artículo: 141435
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Color negro
Tipo de producto Sujetacables
Cantidad 100 ud.
Longitud sujetacables 200 mm
Anchura sujetacables 2,5 mm
Material poliamida
Diámetro de agrupación máx. 53 mm
Temperatura de uso mín. -45 grados
Temperatura de uso máx. 85 grados
Características Resistente a los rayos UV

Identificación y clasificación

Número de artículo 141435
EAN / GTIN 4047322550932
Número del fabricante 141435
Número L L00970 136049
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Bridas para cables, PA 6.6, negro, cinta: 2,5 x 200 mm, temperatura de funcionamiento de -45 °C a 85 °C, 100 unidades por embalaje. Bridas para cables/mangueras de poliamida 6.6 para agrupar cables, mangueras, etc. de forma rápida, sencilla y fiable. La brida negra ofrece una mayor resistencia a la radiación UV gracias al «negro de humo» añadido. Aplicación: Instalaciones eléctricas, cableado industrial, cableado para automóviles, cableado marino, prefabricados, aplicaciones especiales.

Característica:

  • Color: negro
  • Material: Poliamida 6.6
  • Longitud de cinta: 200 mm
  • Anchura de cinta: 2,5 mm
  • Diámetro máximo del haz: 53 mm
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 85 °C