Beschreibung:
Filterregler »SYNTESI«, BG 1, G 3/8, 20 µm, p1 = max. 15 bar, p2 = 0…8 bar, RMSA halbautomatisch, T = -10…50 °C, ohne Manometer. Filterregler auf Basis der Filter und Regler der Serie »SYNTESI«, die deren Leistungsfähigkeit und Vorteile kombinieren. - Kondensatablässe RMSA halbautomatisch oder RA vollautomatisch. SAC vollautomatisch auf Anfrage. - Filterfeinheit 20 µm (ausreichend für die meisten Anwendungen) oder 5 µm. 50 µm auf Anfrage. - Regler mit Rollmembran mit maximaler Genauigkeit, hohem Durchfluss und minimaler Reibung. - Kompensation von Eingangsdruckschwankungen. Der RMSA-Ablass schließt bei ca. 1 bar und entwässert im drucklosen Zustand. Optional kann er manuell verriegelt werden. Der RA-Ablass entleert das Kondensat immer dann automatisch und unabhängig vom Druckniveau, wenn es notwendig ist. Der SAC-Ablass gibt das Kondensat nur in Fällen plötzlicher Druckänderungen frei. Der Einstellknopf ist arretier- und abschließbar. Auf Vorder- und Rückseite befindet sich je ein Anschluss (G 1/8 bei Baugröße 1 und G 1/4 bei Baugröße 2), der für Manometer, Druckschalter oder, unter Beachtung der hohen Durchflusswerte, als zusätzliche Luftabnahme genutzt werden kann. Manometer im Lieferumfang nicht enthalten! ATEX-Ausführung auf Anfrage!
Merkmal:
- A: 42,0 mm
- B: 198,0 mm
- N: 122,2 mm
- A1: 44,0 mm
- BG: 1
- Serie: Syntesi
- Medium: Druckluft oder andere neutrale Gase
- Gehäuse: Technopolymer
- Behälter: Technopolymer
- Membrane: NBR 60 Shore (Härte) mit Polyester Gewebeeinlage
- Federhaube: Technopolymer
- Durchfluss 1: 2200 Nl/min
- Durchfluss 2: 3000 Nl/min
- Dichtmaterial: NBR
- Filterfeinheit: 20 µm
- Kondensatablass: RMSA halbautomatisch
- Anschluss Ausgang: G 3/8
- Anschluss Eingang: G 3/8
- Regelbereich max.: 8 bar
- Regelbereich min.: 0 bar
- Eingangsdruck max.: 15 bar
- Temperaturbereich max.: 50 °C
- Temperaturbereich min.: -10 °C
- Durchflusswertmessung 1: bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 0,5 bar
- Durchflusswertmessung 2: bei P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar und Druckabfall Δp = 1 bar
- Gewinde auf Vorder- und Rückseite: G 1/8
- Reinheitsklasse d. Luft am Ausgang nach ISO 8573-1: 4.7.4