Narzynki 6 - kątne, M: M45

Nr art.: 140920 M45
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Sprawdziany do gwintu UNF D M45-6g
Skok gwintu 4,5 mm
Długość całkowita L 36 mm
Rozwartość klucza 85 mm
Klasa tolerancji gwintu 6g
Norma DIN 382
Kierunek skrawania Prawotnący
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Uchwyty do narzynek
Kształt uchwytu Wersja 6-kątna
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 45 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Rodzaj produktu Narzynki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 140920 M45
EAN / GTIN 4062406221966
Numer producenta 140920 M45
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zewnętrzny sześciokąt odpowiadający znormalizowanym wymiarom kluczy. Bez ścięcia w nakroju. Nakrój 1 3/4 zwoju.

Wskazówka:

Do wygładzania uszkodzonych gwintów lub gwintowania w trudno dostępnych miejscach.