Narzynki 6 - kątne, M: M11

Nr art.: 140920 M11
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HSS
Kąt boku zarysu gwintu
60 stopni
Sprawdziany do gwintu UNF D
M11-6g
Skok gwintu
1,5 mm
Długość całkowita L
11 mm
Rozwartość klucza
27 mm
Klasa tolerancji gwintu
6g
Norma
DIN 382
Kierunek skrawania
Prawotnący
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu
Uchwyty do narzynek
Kształt uchwytu
Wersja 6-kątna
Obróbka na sucho
nadaje się warunkowo
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Rodzaj gwintu
M
Średnica nominalna gwintu metrycznego D
11 mm
Grupa skrawania
M (stal nierdzewna); N (metale nieżelazne); P (stal)
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Wykonanie narzędzia
Stal lita
Proces obróbki
Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Rodzaj produktu
Narzynki
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 140920 M11
EAN / GTIN 4062406221881
Numer producenta 140920 M11
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zewnętrzny sześciokąt odpowiadający znormalizowanym wymiarom kluczy. Bez ścięcia w nakroju. Nakrój 1 3/4 zwoju.

Wskazówka:

Do wygładzania uszkodzonych gwintów lub gwintowania w trudno dostępnych miejscach.