Narzynki 6 - kątne, M: M3,5

Nr art.: 140920 M3,5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Sprawdziany do gwintu UNF D M3,5x0,6
Skok gwintu 0,6 mm
Długość całkowita L 5 mm
Rozwartość klucza 18 mm
Klasa tolerancji gwintu DIN 13 6g
Norma DIN 382
Kierunek skrawania Prawotnący
Rodzaj gwintu M
Średnica nominalna gwintu metrycznego D 3,5 mm
Proces obróbki Obróbka gwintów zewnętrzna (EGA)
Rodzaj produktu Narzynki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 140920 M3,5
EAN / GTIN 4062406221850
Numer producenta 140920 M3,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
olej
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zewnętrzny sześciokąt odpowiadający znormalizowanym wymiarom kluczy. Bez ścięcia w nakroju. Nakrój 1 3/4 zwoju.

Wskazówka:

Do wygładzania uszkodzonych gwintów lub gwintowania w trudno dostępnych miejscach.