Snijplaat Zeskant, M: M45

Artikelnummer: 140920 M45
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

M Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Draadsoort: M
  • Flankhoek: 60
  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 382
  • Tolerantieklasse: DIN 13 6g

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Draadafmeting M45
Draadsoort M
Flankhoek 60 graden
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 382
Tolerantieklasse DIN 13 6g
Oplopend met 4,5 mm
Sleutelwijdte 85 mm
Hoogte 36 mm
Snijrichting rechts
Producttype Snijplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 140920 M45
EAN/GTIN 4062406221966
Nummer fabrikant 140920 M45
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Olie
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Buiten-zeskant voor gestandaardiseerde sleutelmaten. Zonder schilaansnijding. 1 3/4-gang-aansnijding.

Tip:

Voor het nasnijden van beschadigde schroefdraad of voor het snijden op moeilijk toegankelijke plaatsen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan