Filière hexagonale, M: M11

Réf.: 140920 M11
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance de coupe HSS
Angle de flanc 60 degré
Filetage D M11x1,5
Pas de filetage 1,5 mm
Longueur totale L 11 mm
Ouverture 27 mm
Classe de tolérance de filetage DIN 13 6g
Norme DIN 382
Sens de la coupe coupe à droite
Type de filetage M
Diamètre nominal filetage métrique D 11 mm
Procédé d’usinage filetage extérieur (EGA)
Type de produit Filières
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 140920 M11
EAN / GTIN 4062406221881
Réf. fabricant 140920 M11
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
Acier < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Huile
 
à sec
 

Description

Exécution:

Forme hexagonale pour clés standard. Sans entrée GUN. Entrée sur 1 3/4 filet.

Remarque(s):

Pour la reprise de filetages endommagés ou dans des endroits difficiles.