Závitová očka, M: M24

Artiklové číslo: 140460 M24
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
23 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
HSS-E
Vrcholový úhel
60 stupně
Závit D
M24-6g
Stoupání závitu
3 mm
Průměr těla
55 mm
Celková délka L
22 mm
Třída tolerance závitu
6g
Norma
EN 22568
Směr řezu
Pravořezný
Vnitřní chlazení
ne
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Suché obrábění
omezené použití
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Druh závitu
M
Jmenovitý průměr závitu, metrický D
24 mm
Skupina obrobitelnosti
M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Provedení nástroje
Plná ocel
Postupy obrábění
Obrábění vnějších závitů (EGA)
Druh produktu
Závitové očko
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 140460 M24
EAN / GTIN 4062406233433
Číslo výrobce 140460 M24
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Uzavřený naříznutý tvar. ≥ M3 s oboustranným utvářečem třísky pro snadné zaříznutí a čisté odvádění třísek ve směru řezu. Náběh 2 závity. Lapovaný a nitridovaný; úhel čela cca 15°.