Pojemnik na odpady

Nr art.: 1397
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 5007
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Kolor Niebieskie
Do worków 120 l
Wysokość 333 mm
Szerokość 574 mm
Głębokość 376 mm
Rodzaj produktu Pojemnik na odpady
Platformy prostokąt
Materiał z tworzywa sztucznego
Powierzchnia lakierowane proszkowo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1397
EAN / GTIN 4017976213972
Numer producenta 1397
Numer L L90070 232
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

niezamontowane

Opis:

Pojemnik na śmieci z mocowaniem za pomocą opasek zaciskowych do rur o Ø 27 mm. Lakierowany proszkowo na kolor niebieski RAL 5007. Pokrywa z PVC i pierścień zaciskowy, Ø otworu 340 mm. Do worków o pojemności 120 litrów.

Cecha szcz.:

  • Całkowita szerokość (mm): 574
  • Całkowita głębokość (mm): 376
  • Całkowita wysokość (mm): 333
  • Wskazówka: Ø otworu 340 mm