Recolector de residuos

Número de artículo: 1397
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 5007
Color, azul Azul genciana
Color azul
Para sacos 120 l
Altura 333 mm
Anchura 574 mm
Profundidad 376 mm
Tipo de producto Colector de residuos
Forma forma rectangular
Material plástico
Superficie con recubrimiento de polvo

Identificación y clasificación

Número de artículo 1397
EAN / GTIN 4017976213972
Número del fabricante 1397
Número L L90070 232
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

desmontado

Descripción:

Colector de residuos con fijación de abrazadera para tubo de Ø 27 mm. Recubrimiento en polvo azul (RAL 5007) Cubierta de PVC y anillo de sujeción, apertura de Ø 340 mm. Para bolsas de 120 litros.

Característica:

  • Ancho total (mm): 574
  • Profundidad total (mm): 376
  • Altura total (mm): 333
  • Nota: Apertura-Ø 340 mm