• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Affaldsopsamler

Art.-nr.: 1397
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
RAL nuance RAL 5007
Farvetone, blå Ensianblå
Farve blå
Til sække 120 l
Højde 333 mm
Bredde 574 mm
Dybde 376 mm
Produkttype affaldsopsamler
Form firkantet
Materiale kunststof
Overflade pulverlakeret

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1397
EAN/GTIN 4017976213972
Producentnummer 1397
L-nummer L90070 232
Producent/ansvarlig person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Affaldsopsamler med klemmefastgørelse til rør Ø 27 mm. Pulverlakeret blå RAL 5007. PVC-låg og klemring, åbning Ø 340 mm. Til 120 liters sække.

Egenskab:

  • Samlet bredde (mm): 574
  • Samlet dybde (mm): 376
  • Samlet højde (mm): 333
  • Bemærk: Åbning Ø 340 mm