Collecteur de déchets

Réf.: 1397
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu gentiane
Couleur bleu
Pour sacs 120 l
Hauteur 333 mm
Largeur 574 mm
Profondeur 376 mm
Type de produit poubelles
Forme forme rectangulaire
Matériau plastique
Surface revêtement par poudre

Identification et classification

Référence article 1397
EAN / GTIN 4017976213972
Réf. fabricant 1397
Article hors catalogue L90070 232
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

démonté

Description:

Collecteur de déchets avec fixation par pince pour tube Ø 27 mm. Revêtement époxy bleu RAL 5007. Couvercle en PVC, ouverture Ø 340 mm. Pour sacs de 120 litres.

Caractéristique(s):

  • Largeur totale (mm): 574
  • Profondeur totale (mm): 376
  • Hauteur totale (mm): 333
  • Remarques: ouverture-Ø 340 mm