{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M8 | |
powłoka | TiAlN | |
Rodzaj gwintu | M; M-LH | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | VHM | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
skok gwintu | 1,25 mm | |
⌀ nom. DC | 6,4 mm | |
długość ostrzy Lc | 20,63 mm | |
Długość chwytu Ls | 40 mm | |
długość całkowita L | 75 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
⌀ szyjki D1 | 8,5 mm | |
zaprogramowana wartość pogłębienia L1 | 21,68 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | tak | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2xD przy otworze nieprzelotowym; do 2,5×D przy otworze przelotowym | |
Podziałka ostrzy | nierówne | |
Kąt stopnia pogłębiającego | 90 stopni | |
posuw fz w stali < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | zielone | |
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne | wewn. | |
głębokość gwintu | 20,63 mm | |
Seria | Master TM | |
Rodzaj produktu | Frez do gwintów |
Numer artykułu | 139654 M8 | |
EAN / GTIN | 4045197957849 |