GARANT Master TM -varsikierrejyrsin, jossa upotustaso 2,5×D M8

Tuote nro.: 139654 M8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M; M-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: TKM
  • Kierrenormi: DIN 13
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M8
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi M; M-LH
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine TKM
Kierrenormi DIN 13
Varsi DIN 6535 HA, h6
Kierteennousu 1,25 mm
Nimellis-⌀ DC 6,4 mm
Terän pituus Lc 20,63 mm
Varren pituus Ls 40 mm
Kokonaispituus L 75 mm
varren ⌀ Ds 10 mm
Kaulan ⌀ D1 8,5 mm
Ohjelmointiarvo upotukselle L1 21,68 mm
Sisäjäähdytys kyllä
HammaslukuZ 4
Käyttö poraustavalla enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2,5×D läpireiällä
Terien jako epätasainen
Upotusviisteen kulma 90 astetta
Syöttö fz teräksessä < 750 N/mm2 0,06 mm
Varren toleranssi h6
Lastu-urien määrä 4
Värirengas vihreä
Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre
Kierteen syvyys 20,63 mm
Sarja Master TM
Tuotetyyppi Kierrejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 139654 M8
EAN / GTIN 4045197957849

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
200
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
190
Alu > 10% Si
N
160
Teräs < 500 N/mm²
P
125
Teräs < 750 N/mm²
P
115
Teräs < 900 N/mm²
P
110
Teräs < 1100 N/mm²
P
80
Teräs < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

TKM-kierrejyrsin, epätasainen teräjaotus ja korkeampi terien lukumäärä. Epätasaisen teräjaotuksen avulla saavutetaan tasainen käynti ja työkalun pitkä käyttöikä.
Uusi yleisgeometria ja suurtehopinnoite mahdollistavat käytettävyyden laajalla materiaalivalikoimalla.
  • Huomattavasti vähemmän tärinää epätasaisen teräjaotuksen ansiosta.
  • Enemmän teriä.
  • Uusi pinnoite mahdollistaa optimaalisen kulumiskestävyyden.
  • Korjattu kierreprofiili profiilivääntymien välttämiseksi.

Etu:

Varrenpuoleinen upotusviiste 90° upotukseen ja kierteen jyrsintään yhdessä työvaiheessa.

Ohje:

Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.
Muoto HB; tilaa numerolla 139654 + 129100 HB.
Muoto HE: tilaa nrolla 139654 + 129100 HE.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master TM" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin