VHM stebelni navojni rezkar GARANT Master TM, z grezilom 2,5×D M8

Št. art.: 139654 M8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
31 kosov na zalogi
  • Vrsta navoja: M; M-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: VHM
  • Standard za navoje: DIN 13
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M8
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja M; M-LH
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material VHM
Standard za navoje DIN 13
Držalo DIN 6535 HA s h6
Korak navoja 1,25 mm
Nazivni ⌀ DC 6,4 mm
Dolžina rezil Lc 20,63 mm
Dolžina držala Ls 40 mm
Celotna dolžina L 75 mm
⌀ držala Ds 10 mm
⌀ vratu D1 8,5 mm
Vrednost za programiranje grezenja L1 21,68 mm
z notranjim hlajenjem da
Število zob Z 4
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2,5×D pri skoznji izvrtini
Delitev rezil neenakomerna
Kot grezila 90 stopinj
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 0,06 mm
Toleranca držala h6
Število vpenjalnih utorov 4
Barvni prstan zelena
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
Globine navoja 20,63 mm
Serija Master TM
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139654 M8
EAN/GTIN 4045197957849

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
200
Al (kratki odrezki)
N
190
Al > 10% Si
N
160
Jeklo < 500 N/mm
P
125
Jeklo < 750 N/mm
P
115
Jeklo < 900 N/mm
P
110
Jeklo < 1100 N/mm
P
80
Jeklo < 1400 N/mm
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

VHM-navojni rezkar z neenakomerno delitvijo rezil in večjim številom rezalnih robov. Z neenakomerno delitvijo rezil se dosežeta izboljšan miren tek in daljša življenjska doba orodij.
Novo razvita univerzalna geometrija in visokozmogljiva prevleka za uporabo v širokem spektru materialov.
  • Občutno zmanjšanje vibracij zaradi neenakomerne delitve rezil.
  • Večje število rezalnih robov.
  • Nova prevleka za optimalno odpornost proti obrabi.
  • Korigiran profil navoja za preprečevanje popačenja navoja.

Prednosti:

Grezilo na strani držala za 90°-grezenje in vrezovanje navoja v enem delovnem koraku.

Opomba:

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite z art. 139654 + 129100 HB.
Oblika HE: naročite z art. 139654 + 129100 HE.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master TM" Poglej vse
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
    M Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico