• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Cyrkulacyjne frezy wiercąco-gwintujące z VHM GARANT Diabolo 2,5×D, TiAlN, M: M16

Nr art.: 139524 M16
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
80 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj gwintu M
Skok gwintu 2 mm
Średnica skrawania Dc 11,7 mm
Średnica trzonka DS 12 mm
Długość całkowita L 83 mm
Długość użytkowa L1 43,2 mm
Długość skrawania Lc 6,3 mm
Długość wysięgu A 43,2 mm
Średnica szyjki frezu D1 9,36 mm
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Zastosowanie przy rodzaju otworów Do 2,5×D przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
Kąt stopnia pogłębiającego 90 stopni
Powłoka TiAlN
Materiał skrawający VHM
Chłodzenie wewnętrzne tak
Posuw na ząb fz 0,01 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01200105
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 37,3 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Diabolo
Oznaczenie producenta GARANT Diabolo VHM-Bohrzirkulargewindefräser 2,5×D, TiAlN
Nominalna średnica gwintu 16 mm
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Liczba rowków wiórowych 4
Zastosowanie wewnętrzne / zewnętrzne Wewn.
Zarys pełny tak
Promień programowany 5,71 mm
Posuw na ząb w Stal < 65 HRC
Grupa skrawania H (materiały twarde); M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość funkcjonalna 45,7 mm
Masa 109 g
Kierunek skrawania Lewotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie z gwintowaniem (FSB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Frez do gwintowania
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139524 M16
EAN / GTIN 4067263118053
Numer producenta 139524 M16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
45
Stal < 60 HRC
H
40
Stal < 65 HRC
H
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
60
Stal INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
maksymalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Narzędzie do połączonego wykonywania otworów, faz i gwintów w trakcie tylko jednej operacji. Bez nawiercania. Innowacyjna geometria ostrzy czołowych czyni to narzędzie specjalistą w zakresie wykonywania gwintów w materiałach utwardzanych i trudnoskrawalnych. Dzięki wysokowydajnej powłoce TiAlN osiągnięto maksymalną trwałość, w szczególności w utwardzanych stalach do 63 HRC. Wszystkie narzędzia są lewotnące i nadają się do gwintów prawo- ilewoskrętnych.

Wskazówka:

Zasadniczo stosować z emulsją KSS. (zawartość tłuszczu min. 8%). W przypadku stali >45 HRC można stosować wyłącznie ze sprężonym powietrzem!
Kształty HB i HE są dostępnew tejsamej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 139524 + 129100 HB.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 139524 + 129100 HE.